ProductPage

Tuyau en caoutchouc Acqua ADT-K, tuyau d'eau potable; selon EC1935/2004, UE 10/2011, DVGW-W270, UBA-Leitlinie

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Diamètre intérieur (mm): 13
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Résistance au vide à 20 °C (%): 0
Rayon de courbure min. (mm): 70
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: Technopolymère
Plage de température °F (°F): de 86 jusqu'à 194
Norme
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Tuyau en caoutchouc Acqua ADT/K FG, rouleau=40m, ID 13x3.5 Tuyau en caoutchouc Acqua ADT/K FG, rouleau=40m, ID 13x3.5 Numéro d`article ERIKS: 14543394
 
Prix (Par Mètre):
24,99 €
40 Mètre par emballage
Diamètre intérieur (mm): 13
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Résistance au vide à 20 °C (%): 0
Rayon de courbure min. (mm): 70
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: Technopolymère
Plage de température °F (°F): de 86 jusqu'à 194
Norme
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)