ProductPage

Tuyau de caoutchouc Blue Star, EPDM tuyau d'oxygène; selon la norme ISO 3821 (EN 559)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible d'oxygène pour applications de soudage, souple et résistant à l'usure

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: SBR
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 70
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=100m, diamètre intérieur 5x3,5 Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=100m, diamètre intérieur 5x3,5 Numéro d`article ERIKS: 10015486
 
Prix (Par Mètre):
2,28 €
2 400 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 6,3x5 Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 6,3x5 Numéro d`article ERIKS: 11259175
 
Prix (Par Mètre):
3,57 €
50 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 9x3,5 Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 9x3,5 Numéro d`article ERIKS: 10015333
 
Prix (Par Mètre):
3,04 €
50 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 12,5x5 Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 12,5x5 Numéro d`article ERIKS: 11236819
 
Prix (Par Mètre):
5,89 €
50 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: SBR
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 70
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)