flexible pour le refoulement de Butane ou Propane (GPL) liquide ou gazeux ou un mélange des deux produits, ainsi que pour le gaz naturel
apte à être utilisé comme flexible de dérouleur
idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique
grâce à sa paroi conductible, l'électricté statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/oul'installation doit être raccordé à la terre)
Informations techniques
Plage de températures
-30 °C à +70 °C pour produits gazeux
jusqu'à +90 °C pour produits liquides
Pression d’éclatement
min. 100 bar
facteur de sécurité 4:1
Construction
Paroi intérieure
caoutchouc NBR noir spécial
extrêmement lisse, homogène et extrudé d'un seul tenant, présentant des qualités exceptionnelles à la diffusion et ayant une grande résistance au gonflement
conductibilité électrique R < 106 Ω
Insertions
2 insertions synthétiques
2 tresses antistatiques
Paroi extérieure
caoutchouc CR en noir, micro perforé
lisse, impression toilée
résistant à l'abrasion
résistant aux huiles et à l'ozone (UV)
conductibilité électrique R < 106 Ω
Exécution
Marquage
bande orange avec texte:"GOODALL DIAMOND D - LPG EN 1762 25 BAR - 365 PSI Ω"
texte imprimé: "GOODALL DIAMOND - EN 1762:2003 - D - diam - 25 bar - Ω/T - mois/année"
Raccords
tout type à coquilles de serrage suivant EN 14420 (filet, brides, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
raccords TODO GPL
Montage
coquilles de serrage, sertissage
Approbation
Norme/autorisations
EN 1762
DIN DVGW
Options
Assemblage complet
ERIKS est en mesure de fournir le Diamond D avec le raccord souhaité.