GOODALL Tuyau en caoutchouc SD Flexotek 6 bar, destiné à être utilisé dans des camions-citernes et autres liquid industriels généraux, longueur= 61m/200ft
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application
Application
- Tuyau léger et flexible pour une utilisation dans les camions-citernes et d'autres applications industrielles en général, pour le transfert de liquides.
- Flexible d'aspiration et d'alimentation pour carburants-hydrocarbures et huiles minérales avec une concentration aromatique volumique maximale de 55%
- Niveau de classification Ω/T: idéal pour des applications pouvant présenter une charge électrostatique; la charge électrostatique peut être dérivée en toute sécurité grâce à la paroi conductrice du flexible (attention: l'installation doit être reliée à la terre)
Informations techniques
Approbation
GOODALL
Flex Tanker SD06 Flexoline 61m 51x5
Numéro d`article ERIKS: 13364177
|
Prix (Par Mètre):
19,65 €
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Flex Tanker SD06 Flexoline 61m 76x6
Numéro d`article ERIKS: 13353223
|
Prix (Par Mètre):
31,24 €
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Flex Tanker SD06 Flexoline 61m 102x7
Numéro d`article ERIKS: 13364178
|
Prix (Par Mètre):
42,89 €
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Flex Tanker SD Flexoline NBR 61m 152x9 Flex asp/refoul prod patroliers 10 bar
Numéro d`article ERIKS: 13580698
|
Prix (Par Mètre):
85,59 €
61 Mètre par emballage
|