|
Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=61m, diamètre intérieur 25x6,5
Numéro d`article ERIKS: 10015478
|
Prix (Par Mètre):
40 Mètre par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 25x6,5",
"item_id": "gr0000000245836",
"material_number": "10015478",
"price": "20.5",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 25x6,5",
"item_id": "gr0000000245836",
"material_number": "10015478",
"price": "20.5",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=61m, diamètre intérieur 38x7,5
Numéro d`article ERIKS: 10015479
|
Prix (Par Mètre):
61 Mètre par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 38x7,5",
"item_id": "gr0000000187901",
"material_number": "10015479",
"price": "21.56",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 38x7,5",
"item_id": "gr0000000187901",
"material_number": "10015479",
"price": "21.56",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=61m, diamètre intérieur 51x8
Numéro d`article ERIKS: 10014708
|
Prix (Par Mètre):
400 Mètre par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 51x8",
"item_id": "gr0000000185388",
"material_number": "10014708",
"price": "42.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 51x8",
"item_id": "gr0000000185388",
"material_number": "10014708",
"price": "42.24",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Tuyau de caoutchouc Temofixx, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x14
Numéro d`article ERIKS: 10015480
|
Prix (Par Mètre):
30,5 Mètre par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 76x14",
"item_id": "gr0000000189568",
"material_number": "10015480",
"price": "90.67",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rubber hose temofixx, roll=61m, i.d. 76x14",
"item_id": "gr0000000189568",
"material_number": "10015480",
"price": "90.67",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Flex. Temofixx 40 bar roul=40m 25x10
Numéro d`article ERIKS: 13661221
|
Prix (Par Mètre):
40 Mètre par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slang temofixx 40 bar rol=40m 25x10",
"item_id": "g1579278055971951",
"material_number": "13661221",
"price": "36.94",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slang temofixx 40 bar rol=40m 25x10",
"item_id": "g1579278055971951",
"material_number": "13661221",
"price": "36.94",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"wear-resistant",
"item_category4": "pr_ec011314_0302",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|