ProductPage

Tuyau silicone Silipress Rouge Food, tuyau de refoulement - pour des applications alimentaires - selon EC1935/2004 et FDA

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les tubes en silicone durci au platine ne jaunissent pas et ont un aspect plus clair que le silicone durci au peroxyde. Il est préféré par les industries médicales/pharmaceutiques, alimentaires et des boissons (MRO et OEM) en raison de sa transparence et de l'absence de sous-produits de peroxyde. Il s’agit de la meilleure solution possible pour les producteurs de machines à café OEM et autres installations de boissons. Pour un usage médical/pharmaceutique, le silicone durci au platine offre une excellente biocompatibilité et une inertie chimique pour maintenir la pureté des fluides sensibles. Comparé au silicone durci au peroxyde, le silicone durci au platine ne présente aucun changement significatif dans ses propriétés physiques pendant ou après la stérilisation en autoclave. Le silicone durci au peroxyde est également moins utilisé en raison de problèmes environnementaux. Pendant le durcissement, de petites quantités de tétrachlorobiphényle (PCB) sont libérées lors de l’extraction des fumées. De nombreux fabricants ont remplacé leurs composés de silicone par des composés durcis au platine.

Application

  • Spécialement conçu pour les produits alimentaires, par ex. dans les distributeurs de café et de boissons
  • Très souple
  • Résiste également aux alcools et aux détergents

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -55 jusqu'à 130
Matériau de la paroi intérieur: MVQ
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau silicone Silipress Rouge Food, rouleau=25m, diamètre intérieur 8x3,2 Tuyau silicone Silipress Rouge Food, rouleau=25m, diamètre intérieur 8x3,2 Numéro d`article ERIKS: 12736671
 
Prix (Par Mètre):
15,44 €
25 Mètre par emballage
Tuyau silicone Silipress Rouge Food, diamètre intérieur   9.5x3.7, rouleau=25m Tuyau silicone Silipress Rouge Food, diamètre intérieur 9.5x3.7, rouleau=25m Numéro d`article ERIKS: 12736670
 
Prix (Par Mètre):
20,51 €
25 Mètre par emballage
Tuyau silicone Silipress Rouge Food, diamètre intérieur 12.5x4.0, rouleau=25m Tuyau silicone Silipress Rouge Food, diamètre intérieur 12.5x4.0, rouleau=25m Numéro d`article ERIKS: 12736674
 
Prix (Par Mètre):
26,02 €
25 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -55 jusqu'à 130
Matériau de la paroi intérieur: MVQ
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)