ProductPage

GOODALL Flexible en caoutchouc Delidrink SD Lite, EPDM flexible d'aspiration/de refoulement avec hélice en plastique pour la bière/le vin 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004 et FDA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche technique  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%): 70
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 25x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 25x8.0 Numéro d`article ERIKS: 13550410
 
Prix (Par Mètre):
44,29 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 32x8.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 32x8.5 Numéro d`article ERIKS: 13715426
 
Prix (Par Mètre):
54,72 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 38x8.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 38x8.5 Numéro d`article ERIKS: 13550411
 
Prix (Par Mètre):
56,36 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 51x8.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 51x8.5 Numéro d`article ERIKS: 13550415
 
Prix (Par Mètre):
68,01 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%): 70
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)