GOODALL Flexible en caoutchouc Delidrink SD, EPDM flexible d'aspiration/de refoulement avec hélice en acier pour la bière/le vin 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004 et FDA
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD, rouleau=40m, DI 63.5x8.0
Numéro d`article ERIKS: 13700337
|
Prix (Par Mètre):
66,55 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Delidrink SD, rouleau=40m, DI 75x8.0
Numéro d`article ERIKS: 13700338
|
Prix (Par Mètre):
73,88 €
40 Mètre par emballage
|