ProductPage

GOODALL Flexible en caoutchouc Nutralon SD Plus, flexible d'aspiration et de refoulement en UPE à 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004, EU 10/2011 et FDA

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: UPE/UHMWPE
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7.0 Numéro d`article ERIKS: 14029477
 
Prix (Par Mètre):
40,91 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x7.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x7.0 Numéro d`article ERIKS: 14029480
 
Prix (Par Mètre):
41,48 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x7.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x7.5 Numéro d`article ERIKS: 14029483
 
Prix (Par Mètre):
56,48 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8.0 Numéro d`article ERIKS: 13690586
 
Prix (Par Mètre):
68,46 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 63.5x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 63.5x8.0 Numéro d`article ERIKS: 14029485
 
Prix (Par Mètre):
85,76 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Plus, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x8.0 Numéro d`article ERIKS: 14029487
 
Prix (Par Mètre):
98,41 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: UPE/UHMWPE
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)