GOODALL Flexible en caoutchouc Vintage SD Lite, EPDM flexible d'aspiration/de refoulement pour la bière/le vin 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004 et FDA
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Application
- Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement avec âme en EPDM inodore et sans goût pour une utilisation dans les caves à vin, les brasseries et autres industries alimentaires et des boissons.
- Tuyau EPDM très résistant à tous les produits de nettoyage et de désinfection courants
- Haute résistance à la température pour la stérilisation à la vapeur ouverte et le nettoyage (max. 30 minutes à 266°F/130°C)
- La conception spéciale anti-écrasement du tuyau permet au tuyau de se reformer après une compression accidentelle
- Rayon de courbure très faible
- Rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x5
Numéro d`article ERIKS: 14030670
|
Prix (Par Mètre):
32,58 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6
Numéro d`article ERIKS: 14030671
|
Prix (Par Mètre):
35,32 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x8.0
Numéro d`article ERIKS: 14030672
|
Prix (Par Mètre):
53,72 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 51x8.0
Numéro d`article ERIKS: 14030673
|
Prix (Par Mètre):
68,89 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 63.5x8.5
Numéro d`article ERIKS: 14030687
|
Prix (Par Mètre):
87,01 €
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Vintage SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x9.0
Numéro d`article ERIKS: 14030674
|
Prix (Par Mètre):
97,12 €
40 Mètre par emballage
|