flexible d'aspiration et de refoulement pour produits alimentaires tels que: produits laitiers, graisses animales, huiles végétales, jus de fruits, etc.
rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
egalement conçu pour le transport de produits cosmétiques et l'industrie pharmaceutique
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Plage de températures
-30 °C à +100 °C
nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C/ max. 20 minutes
Pression d'éclatement
min. 40 bar
facteur de sécurite 4:1
Construction
Paroi intérieure
caoutchouc blanc en NBR
lisse et homogène
insipide et inodore
sans phtalates
résistant aux graisses animales et huiles végétales
résistant aux détérgents les plus couramment utilisés
Insertions
2 insertions synthétiques
indéformable et résistant à la pliure
double spirale en acier noyée dans la paroi, résistant au vide
Paroi extérieure
caoutchouc CR bleu
lisse, impression toilée
résistant à l'abrasion, au viellissement et aux UV
résisite aux huiles végétables, aux graisse animales et aux produits de nettoyage
ne laisse pas de traces au sol
Exécution
Marquage
bande bleu avec texte: "GOODALL NUTRALON SD - FOOD 10 BAR - 150 PSI"
texte imprimé: "N2919 - NUTRALON - SD - DN * - 10 BAR - 150 PSI - MEETS FDA, BFR, EC1935/2004, 3A 18.0 CLASS I & USDA REQUIREMENTS - MFR C-Y-M - MADE IN CANADA 10001"
Raccords
DuraCrimp Food: DIN 11851, BSM/RJT, SMS, IDF, DS, DIN 11864, Tri-clamp, etc.
Montage
coquilles de serrage, serties hydrauliquement système DuraCrimp Food
Approbation
Norme/autorisations
EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E (testé par un laboratoire indépendant)
FDA 21 CFR 177.2600
BfR
USDA
3A (18.0 CLASS I)
ADI-free
Options
Remarque
La norme EC1935/2004 - EU 10/2011 stipule que les flexibles doivent être traçables. Le flexibles Nutralon sont pourvous d'une indentification du n° de lot sur toute la longueur.
Goodall® DuraCrimp® Food est un concept développé par ERIKS sur-mesure pour les tuyaux caoutchoucs alimentaires Goodall®, avec un design spécifique des raccords et jupes de sertissages. Il garantit une connexion hygiénique, lisse, sans soudure et sans zone de rétention entre la queue du raccord et le tube intérieur du tuyau.
Assemblage complet
ERIKS est en mesure de fournir le Nutralon SD avec le raccord souhaité.