ProductPage

GOODALL Tuyau flexible Nutralon SD Lite, flexible d'aspiraton et de refoulement en NBR à 17 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Cleaning instructions and applications EC1935/2004  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • flexible d'aspiration et de refoulement pour produits alimentaires tels que: produits laitiers, graisses animales, huiles végétales, jus de fruits, etc.
  • rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
  • convient également comme flexible de nettoyage vapeur basse pression
  • ne se laisse pas facilement déformer et résiste à l'écrasement accidentel

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 68
Résistance au vide à 20 °C (%): 70
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR3
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI  32x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 32x6 Numéro d`article ERIKS: 12948415
 
Prix (Par Mètre):
68,04 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI  38x6,5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 38x6,5 Numéro d`article ERIKS: 12948417
 
Prix (Par Mètre):
89,82 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI  50x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 50x8 Numéro d`article ERIKS: 12948418
 
Prix (Par Mètre):
124,34 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI  63x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 63x8 Numéro d`article ERIKS: 12948419
 
Prix (Par Mètre):
133,78 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI  75x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite, rouleau=40m, DI 75x8 Numéro d`article ERIKS: 12948420
 
Prix (Par Mètre):
214,56 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 68
Résistance au vide à 20 °C (%): 70
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR3
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)