Tuyau Powder Food, NBR flexible de refoulement de produits abrasifs vrac
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Applications
- flexiblede refoulement pour remplissage et déchargement de produits abrasifs pour camion-citerne et silos
- spécialement conçu pour le transport pneumatique de produits alimentaire en poudre tel que: lait en poudre, farine, etc.
- Notre flexiblePowder Food est du type Ω et donc parfaitement conçu pour les applications pouvant provoquer une charge d'électricité statique.
- Grâce à sa paroi conductrice elle permet à l'électricité statique de se décharger d'unemanière plus sûre. Ceci vous garantit une sécurité supplementaire dans votreprocedé de fabrication. Bien entendu il est impératif que le flexible et l'installation soient mise à laterre.
- homologation ISMA pour le transport de poudre inflammable
- -35 °Cà +80 °C en continu
- nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C durant maximum 30 min.
- min. 18 bar
- facteur de sécurite 1:3,15
- caoutchouc antistatique lisse en NBR blanc de qualité alimentaire
- conçu pour tout produits standard de nettoyage et de désinfection
- conductibilité électrique R <1 G Ω
- renforcement toilé, avec fil antistatique
- caoutchouc néoprène lisse impression toilée
- résistant à l'abrasion, aux vieillisement et aux agents atmosphériques
- conductibilité électrique R < 1 M Ω
- ISMA
- EC1935/2004
- BfR XXI:2002 Kat. 4
bande noir avec texte: "POWDER FOOD6 BAR Ω"
Raccords
au choix
Montage
colliers de serrage FIXXED HD et Power, coquilles de serrage
Application
- Flexible d'injection pour le remplissage et la vidange de silos et camions-silos
- Convient idéalement au transport pneumatique de produits alimentaires en poudre (p. ex, lait en poudre, farine, etc.)
- Le Powder Food est un flexible ohm et convient donc particulièrement aux applications pouvant occasionner des charges électrostatiques.
- Grâce à la paroi intérieure conductrice du flexible, la charge électrostatique peut être dérivée en toute sécurité. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité supplémentaire dans votre procédé. Le flexible et l'installation doivent cependant être mis à la terre.
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x7,5
Numéro d`article ERIKS: 11263885
|
Prix (Par Mètre):
75,06 €
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x9
Numéro d`article ERIKS: 11263886
|
Prix (Par Mètre):
131,80 €
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 90x10
Numéro d`article ERIKS: 11263888
|
Prix (Par Mètre):
122,79 €
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x11
Numéro d`article ERIKS: 11261670
|
Prix (Par Mètre):
209,36 €
|
||
Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 150x12
Numéro d`article ERIKS: 11263889
|
Prix (Par Mètre):
215,01 €
40 Mètre par emballage
|