ProductPage

GOODALL Tuyau Inferno flexible pour vapeur à 18 bar; suivant EN ISO 6134-2A, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • vapeur saturée de 232 °C à max. 18 bar de pression de service

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Série: Inferno
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 18
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 180
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: CIIR
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 232
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 449
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 13x6.0, rouleau=60m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 13x6.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12380290
 
Prix (Par Mètre):
32,03 €
60 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 19x7.0, rouleau=60m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 19x7.0, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12377601
 
Prix (Par Mètre):
45,33 €
60 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 25x7.5, rouleau=60m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 25x7.5, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 12378292
 
Prix (Par Mètre):
51,91 €
60 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 32x8.0, rouleau=40m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 32x8.0, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12378656
 
Prix (Par Mètre):
58,77 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 38x8.0, rouleau=40m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 38x8.0, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12429627
 
Prix (Par Mètre):
83,89 €
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 50x9.0, rouleau=40m GOODALL Tuyau de caoutchouc Inferno, DI 50x9.0, rouleau=40m Numéro d`article ERIKS: 12429628
 
Prix (Par Mètre):
142,21 €
40 Mètre par emballage
Article de stock
Série: Inferno
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 18
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 180
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: CIIR
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 232
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 449
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)

Connexe