Tuyau flexible Abraflex-LD-EC, flexible d'aspiration légère en polyuréthane (PU) - noir - conducteur R<1 k Ω
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Abraflex LD EC
Application :
• Tuyau d'aspiration et d’évacuation pour produits abrasifs tels que: granulés, copeaux, poudres, poussières, ...
• Convient également pour des produitsagressifs, gazeux ou liquides.
• Bonne résistance aux vapeurs d'huile et d'essence.
R<10³ Ω
Température :
-40 °C à +90 °C en continue jusqu'à +125 °C en pointe.
Exécution :
• Polyuréthane profilé avec sens du flux, pourvu d'une spirale en acier noyée dans la masse. Epaisseur du polyuréthane env. 1 mm.
• Intérieur extrêmement lisse/extérieur ondulé.
• Sens du flux indiqué par une flèche.
• Reste souple même par bassetempérature.
• Etanche aux gaz et liquides.
• Sans halogène ni plastifiant.
• Elimination des charges électrostatiques par mise à la terre de la spirale.
Raccords :
Au choix, ou montage direct sur la tuyauterie existante.
Flexible Abraflex LD EC, diamètre intérieur 50x4.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11421482
|
Prix (Par Mètre):
81,42 €
0,01 Mètre par emballage
|
||
Flex Abraflex-LD EC roul=15m 50
Numéro d`article ERIKS: 12448508
|
Prix (Par Mètre):
83,15 €
15 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex LD EC bobine=15m 38x4
Numéro d`article ERIKS: 13684317
|
Prix (Par Mètre):
76,84 €
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex LD EC bobine=15m 32x4
Numéro d`article ERIKS: 14448488
|
Prix (Par Mètre):
68,24 €
15 Mètre par emballage
|
||
Flexible Abraflex LD EC, diamètre intérieur 40x4.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 12448509
|
Prix (Par Mètre):
75,28 €
10 Mètre par emballage
|