HOZELOCK TRICOFLEX Tube Tubclair alimentaire PVC - EC 10/2011
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair Alimentaire est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol.
Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair Alimentaire se décline en une gamme très complète de diamètres.
Le tuyau souple Tubclair Alimentaire peut être utilisé pour le passage de liquides divers sans pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins...), le transfert de poudres alimentaires ou l’utiliser comme gaine de protection.
HOZELOCK TRICOFLEX
Flex TUBCLAIR AL roul=100m 4x1
Numéro d`article ERIKS: 14600625
|
Prix (Par Mètre):
0,45 €
300 Mètre par emballage
|