SAINT-GOBAIN Tygon® A-60-C
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Conçu pour des températures extrêmes de -75°F à 275°F, le tube Tygon A-60-F ne craquera pas et ne se détériorera pas lorsqu'il est utilisé dans des applications alimentaires et de boissons exigeantes.
Extrêmement flexible, il résiste aux pliures et conserve sa forme tout en s'installant rapidement et facilement.
Son excellente résistance à la flexion en fait le meilleur choix absolu pour l'utilisation dans les pompes péristaltiques que l'on trouve souvent dans les équipements de distribution.
SAINT-GOBAIN
Tygon® A-60-C diamètre 4x6 rouleau=15ml
Numéro d`article ERIKS: 13107780
|
Prix (Par Mètre):
4,66 €
15 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tygon® A-60-C diamètre 6.4x9.6 rouleau=15ml
Numéro d`article ERIKS: 13107781
|
Prix (Par Mètre):
10,87 €
15 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tygon® A-60-C diamètre 7x11 rouleau=15ml
Numéro d`article ERIKS: 13107782
|
Prix (Par Mètre):
13,83 €
15 Mètre par emballage
|