HOZELOCK TRICOFLEX Tube à air comprimé PVC trois couches type 9445
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Flexible à air comprimé en PVC Modèle : structure à 3 couches avec âme en PVC souple, support de pression en polyester et couvercle en PVC souple, extrêmement flexible et très résistante à la déchirure. S'utilise avec les connexions et les fiches courants. Grande résistance à l'ozone, plage de température de –20 °C à +60 °C. Applications : adapté à l'alimentation en air comprimé pour les outils pneumatiques, l'équipement de stations de montage ainsi que de dispositifs de déroulement de compresseurs fixes ou mobiles.
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau a air comprime PVC Super Nobelair Soft 6,3x2,35 25m
Numéro d`article ERIKS: 12740028
Article de catalogue 1: 94450300 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau a air comprime PVC Super Nobelair Soft 9x2,75 50m
Numéro d`article ERIKS: 12740033
Article de catalogue 1: 94450315 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau a air comprime PVC Super Nobelair Soft 12,7x3,15 50m
Numéro d`article ERIKS: 12740035
Article de catalogue 1: 94450325 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau a air comprime PVC Super Nobelair Soft 12,7x3,15 25m
Numéro d`article ERIKS: 12740034
Article de catalogue 1: 94450320 |
Connectez-vous pour voir les prix |