ProductPage

Tuyau Multibar/TX , tuyau en PVC transparent avec armature textile en fibre polyester.

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Application: Tuyau de refoulement pour l'eau, des solutions aqueuses et de l'air dans toutes les industries. Il peut également être utilisé dans les aliments en conformité avec la directive européenne EU10/2011 de catégorie A et B des aliments non gras. : PVC fils transparents de polyester, lisse, chimique résistant à la lumière, souple. Plage de température: -20 ° C à +60 ° C. Méthode de montage: colliers de serrage fixxed.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Article de stock
Diamètre intérieur (mm): 30
Épaisseur de paroi (mm): 4
Pression maximum de service (bar): 6
Rayon de courbure min. (mm): 160
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 60
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Flexible Multibar/TX rouleau=25m diamètre intérieur 30x4, Flexible de PVC transparent avec armature textile en fibre polyester. Qualité alimentaire selon CE 1935/2005 Flexible Multibar/TX rouleau=25m diamètre intérieur 30x4, Flexible de PVC transparent avec armature textile en fibre polyester. Qualité alimentaire selon CE 1935/2005 Numéro d`article ERIKS: 11190203
 
Prix (Par Mètre):
5,33 €
25 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm): 30
Épaisseur de paroi (mm): 4
Pression maximum de service (bar): 6
Rayon de courbure min. (mm): 160
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 60
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)