Tuyau flexible Abraflex-HD FOOD, flexible d'aspiration lourd en polyurèthane (PU) - qualité alimentaire CE10/2011
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application :
• Gaine d'aspiration et de refoulement pour produits extrêmement abrasifs tels que: verre, graines, granulés, copeaux, pierrailles, …
• Utilisé comme tuyau de transport dans les verreries, les carrières et l'industrie chimique.
• Bonne résistance aux vapeurs d'huile et d'essence.
Température :
-40 °C à +90 °C en continu et jusqu'à +125 °C en pointe.
Exécution :
• Polyuréthane profilé avec sens du flux, pourvu d'une spirale en acier noyée dans la masse.
• Epaisseur du polyuréthane:de 2 à 2,5 mm.
• Intérieur extrêmement lisse/extérieur ondulé.
• Sens du flux indiqué par une flèche.
• Reste souple même par basse température.
• Etanche aux gaz et liquides.
• Sans halogène ni plastifiant.
• Elimination des charges électrostatiques par mise à la terre de la spirale.
Raccords :
Au choix, ou montage direct sur la tuyauterie existante.
Montage :
Colliers de serrage type Spiralex-HD.
Remarque :
Cette gaine existe aussi en version:
• anti-statique(R< 1 G Ω)
• conductivité (R < 10 k Ω)
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
Flexible Abraflex HD Food, diamètre intérieur 50x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11227862
|
Prix (Par Mètre):
134,55 €
10 Mètre par emballage
|
||
Flex Abraflex HD Food AS rl=10m 90x6 qualité alimentaire selon EU10/2011
Numéro d`article ERIKS: 13543203
|
Prix (Par Mètre):
309,66 €
10 Mètre par emballage
|