ERIFLON Tube à paroi mince Eriflon PTFE AS
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Domaines d'utilisation
- adapté à une utilisation en tant que tuyau de pression pour le transport de divers produits chimiques et du secteur alimentaire et pharmaceutique
- peut aussi être utilisé en tant que tuyau d'air dans les environnements agressifs
- également adapté à une utilisation en tant que tuyau d'isolation pour les applications électriques
-70°C à +260°C sans pression et sans charge
Couleur
- le tuyau Eriflon PTFE est normalement fourni dans une couleur naturelle blanche laiteuse
- d'autres couleurs, notamment une version antistatique noire, sont disponible sur demande
dimensions différentes disponibles sur demande, par exemple mesures en pouces et épaisseurs de paroi variables.
ERIFLON
Tube Eriflon PTFE AS 100m OD 6x1 paroi mince
Numéro d`article ERIKS: 12974396
|
Prix (Par Mètre):
4,22 €
100 Mètre par emballage
|
||
ERIFLON
Tube Eriflon PTFE AS 50m OD 8x1 paroi mince
Numéro d`article ERIKS: 14403477
|
Prix (Par Mètre):
5,96 €
50 Mètre par emballage
|