Flexible Gamma Extra (avec revêtement en PU rouge) avec raccords DSP hélicoïdaux L=20 m
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Flexible d'incendie de refoulement et enroulable à plat. Version lourde. Tube intérieure : caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira munie d'une couche d'usure en polyuréthane rouge. Pourriture et la moisissure libre. Plage de température: -20 °C à +70 °C. Raccords et colliers de serrage FIXXED.
Flex GAMMA EXTRA 2x DSP45 L= 20m
Numéro d`article ERIKS: 11658153
|
Prix (Par Unité):
191,96 €
|
||
Flex GAMMA EXTRA 2x DSP65 L= 20m
Numéro d`article ERIKS: 12568240
|
Prix (Par Unité):
276,08 €
|