ProductPage

VAG Vanne à papillon Série: EKN® M Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire Double excentration KIWA Réducteur Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Fonte ductile
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN400 VAG Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN400 Numéro d`article ERIKS: 12674214
 
Ce produit n'est plus disponible 
Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN500 VAG Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN500 Numéro d`article ERIKS: 12674215
 
Prix (Par Unité):
6 770,00 €
Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN600 VAG Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN600 Numéro d`article ERIKS: 12674216
 
Prix (Par Unité):
8 645,00 €
Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN800 VAG Vanne à papillon Type: 21177 Fonte ductile/Fonte nodulaire/EPDM-KIWA Double excentration KIWA Réducteur PN10 Bride DN800 Numéro d`article ERIKS: 12674218
 
Prix (Par Unité):
17 270,00 €
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Fonte ductile
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)

Connexe