ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications alimentaires et industrielles légères.
  • Applications alimentaires devant se conformer à la norme EC1935.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13473151
 
Prix (Par Unité):
133,50 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13473152
 
Prix (Par Unité):
179,63 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13473153
 
Prix (Par Unité):
184,50 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13473154
 
Prix (Par Unité):
223,50 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13473155
 
Prix (Par Unité):
297,75 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 13473156
 
Prix (Par Unité):
415,13 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d`article ERIKS: 13473157
 
Prix (Par Unité):
530,25 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN200 - 8" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN200 - 8" Numéro d`article ERIKS: 13473158
 
Prix (Par Unité):
822,75 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN250 - 10" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN250 - 10" Numéro d`article ERIKS: 13473159
 
Prix (Par Unité):
1 366,50 €
Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300 - 12" ECON® Vanne à papillon Type: 6730TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300 - 12" Numéro d`article ERIKS: 13473160
 
Prix (Par Unité):
2 148,00 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)