ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" Numéro d`article ERIKS: 13331136
 
Prix (Par Unité):
66,23 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" Numéro d`article ERIKS: 13331137
 
Prix (Par Unité):
66,23 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 13492656
 
Prix (Par Unité):
66,23 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 13331119
 
Prix (Par Unité):
66,23 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13331139
 
Prix (Par Unité):
78,38 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13331120
 
Prix (Par Unité):
78,38 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13492657
 
Prix (Par Unité):
83,63 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13331121
 
Prix (Par Unité):
83,63 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13492658
 
Prix (Par Unité):
97,88 €
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13331122
 
Prix (Par Unité):
97,88 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant