ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d`article ERIKS: 13332857
 
Prix (Par Unité):
107,25 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d`article ERIKS: 13332849
 
Prix (Par Unité):
107,25 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 12954307
 
Prix (Par Unité):
107,25 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13332850
 
Prix (Par Unité):
107,25 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 11814155
 
Prix (Par Unité):
112,88 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13332851
 
Prix (Par Unité):
112,88 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 11814156

Article de catalogue 1: EC067310065CBAA

 
Prix (Par Unité):
137,63 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13332852
 
Prix (Par Unité):
137,63 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 11814157

Article de catalogue 1: EC06831E080CBAA

 
Prix (Par Unité):
149,25 €
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13332853
 
Prix (Par Unité):
149,25 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant