ProductPage

ECON® Actionneur électrique Série: ELA60 Type: 7907EXD Antidéflagrant

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle: ELA60Ex
Tension de raccord
Couple (Nm): 58
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA60Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F04/F05/F07 14mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA60Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F04/F05/F07 14mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13274189
 
Prix (Par Unité):
1 117,00 €
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA60Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F04/F05/F07 14mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA60Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F04/F05/F07 14mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13274191
 
Prix (Par Unité):
1 117,00 €
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle: ELA60Ex
Tension de raccord
Couple (Nm): 58
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)