ProductPage

ECON® Actionneur électrique Série: ELSA Type: 7917-Ex Retour de ressort Antidéflagrant

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX + IECEx certificate  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA50Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA50Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13524592
 
Prix (Par Unité):
8 735,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA50Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA50Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13524588
 
Prix (Par Unité):
8 735,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA130Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F10 22mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA130Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F10 22mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13524593
 
Prix (Par Unité):
13 300,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA130Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F10 22mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA130Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F10 22mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13524589
 
Prix (Par Unité):
13 300,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA200Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA200Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13524594
 
Prix (Par Unité):
19 360,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA200Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA200Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13524590
 
Prix (Par Unité):
19 360,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA260Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA260Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13524595
 
Prix (Par Unité):
20 360,00 €
Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA260Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917-Ex Modèle: ELSA260Ex Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F12 27mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13524591
 
Prix (Par Unité):
20 360,00 €
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)