ProductPage

AMG Actionneur pneumatique Série: SAD Type: 7972 Aluminium Double effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure AMG pneumatic actuators  (PDF)
Product Data sheet default Technical datasheets SAD-SAF actuators  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD05 Aluminium Double effet Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD05 Aluminium Double effet Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm Numéro d`article ERIKS: 12725669
 
Prix (Par Unité):
229,93 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD10 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD10 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d`article ERIKS: 11268501
 
Prix (Par Unité):
273,70 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD15 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD15 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d`article ERIKS: 13030388
 
Prix (Par Unité):
290,28 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD20 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD20 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm Numéro d`article ERIKS: 11268663
 
Prix (Par Unité):
468,78 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD25 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD25 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm Numéro d`article ERIKS: 13389252
 
Prix (Par Unité):
543,58 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD33 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD33 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm Numéro d`article ERIKS: 12725671
 
Prix (Par Unité):
923,95 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD35 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD35 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm Numéro d`article ERIKS: 13037005
 
Prix (Par Unité):
1 595,45 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD42 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD42 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm Numéro d`article ERIKS: 11268670
 
Prix (Par Unité):
3 439,95 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD43 Aluminium Double effet Dimension platine: F16 Dimension carré: 46mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD43 Aluminium Double effet Dimension platine: F16 Dimension carré: 46mm Numéro d`article ERIKS: 12725674
 
Prix (Par Unité):
3 548,75 €
Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD45 Aluminium Double effet Dimension platine: F16 Dimension carré: 55mm AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD45 Aluminium Double effet Dimension platine: F16 Dimension carré: 55mm Numéro d`article ERIKS: 12725675
 
Prix (Par Unité):
4 129,30 €
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant