ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LPKF série 551 aluminium anti-déflagrant Ex-d

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Particularités

Montage rapide, simple et direct sur les entraînements pneumatiques.
L'entraînement est protégé contre les gaz ou vapeurs externes agressifs.
Fiabilité et longue durée de vie.
Convient aussi bien pour la tension alternative que continue en remplaçant la bobine.

Application

  • Électrovanne pour entraînements pneumatiques à quart de tour dans des environnements explosifs.

Informations techniques
Approbation
Options
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8" NPT
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex db
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LPKF série LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LPKF série LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12455008
 
Prix (Par Unité):
683,83 €
Électrovanne piloté Namur fig. 33550LPKF série LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur fig. 33550LPKF série LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V CA 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13034546
 
Prix (Par Unité):
683,83 €
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LPKF série LPKF8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" NPT ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LPKF série LPKF8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 12455090
 
Prix (Par Unité):
683,83 €
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8" NPT
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex db
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)