ProductPage

ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier Bride PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides neutres.
  • Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN15 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 11810514

Article de catalogue 1: EC000950015CRRM

 
Prix (Par Unité):
502,50 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN20 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 11810515

Article de catalogue 1: EC000950020CRRM

 
Prix (Par Unité):
553,50 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN25 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 11810516

Article de catalogue 1: EC000950025CRRM

 
Prix (Par Unité):
572,50 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN32 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 11810517

Article de catalogue 1: EC000950032CRRM

 
Prix (Par Unité):
714,00 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN40 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11810518

Article de catalogue 1: EC000950040CRRM

 
Prix (Par Unité):
950,50 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN50 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11810519

Article de catalogue 1: EC000950050CRRM

 
Prix (Par Unité):
1 113,00 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN65 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11810520

Article de catalogue 1: EC000950065CRRM

 
Prix (Par Unité):
1 620,00 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN80 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 11810521

Article de catalogue 1: EC000950080CRRM

 
Prix (Par Unité):
2 043,00 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN100 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 11810522

Article de catalogue 1: EC000950100CRRM

 
Prix (Par Unité):
2 709,00 €
Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN125 ARI Clapet anti-retour Série: 35.003 Type: 655 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort Droit PN40 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 11810523
 
Prix (Par Unité):
3 555,00 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant