ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn10Zn (RG10)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 Classe de pression de la bride: PN10/16 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 13374529
 
Connectez-vous pour voir les prix
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10/16 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d`article ERIKS: 13202946
 
Connectez-vous pour voir les prix
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN10 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN10 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13374531
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn10Zn (RG10)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)