ProductPage

ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable Type entre-brides Class 600

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie du pétrole et du gaz.
  • Vapeur et huile.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 600
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2" (50) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14157423
 
Prix (Par Unité):
277,50 €
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2.1/2" (65) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 14157429
 
Prix (Par Unité):
462,00 €
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 3" (80) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 14157424
 
Prix (Par Unité):
504,00 €
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 4" (100) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 14157425
 
Prix (Par Unité):
910,00 €
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 6" (150) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 14157426
 
Prix (Par Unité):
2 200,00 €
Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 8" (200) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2243 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 14157427
 
Prix (Par Unité):
5 050,00 €
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 600
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)