ProductPage

STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable Type entre-brides Class 600

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Clapet à double battant Crane Stockham Duo-Chek, conforme à l’API 594, acier inoxydable, siège métallique, à insérer entre brides WAFER suivant l’ASME B16.5 RF Class 600.
Test conforme à l’API 598. Les matériaux sont en accord avec NACE MR-01-75. Les certificats de test et matière EN 10204-3.1 sont disponible.
Ce clapet est caractérisé par son faible encombrement, poids et sa conception à battants, idéal pour une utilisation infaillible, d’excellentes caractéristiques de débit et un faible coût d’installation.
L’ouverture indépendante des battants et les longs ressorts assurent une longue durée de vie et préviennent des coups de bélier. Grace aux axes non traversant il n’y a pas d’émissions fugitives possibles aux corps et le clapet est intrinsèquement sécurité feu. Ce qui rend le clapet adapté aux conditions de service sévères.
Applications:
Installation on- et offshore dans les industries (pétro-) chimique, pétrole et gaz. Sur des gaz et liquides propres, prévention des contre-sens et protections des pompes et compresseurs.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 600
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2" (50) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12636817
 
Connectez-vous pour voir les prix
Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 3" (80) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12636818
 
Connectez-vous pour voir les prix
Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 4" (100) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 12636819
 
Connectez-vous pour voir les prix
Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 6" (150) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8618 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 600 Type entre-brides 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 12636820
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 600
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)