ProductPage

VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ERIKS - VE Dual Expanding Plug Valve  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Approprié pour: eau, pétrole, vapeur et gaz.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Type du cheville: Double expansion type
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 2" (50) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13425529
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 3" (80) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 13425530
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 4" (100) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 13425531
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 6" (150) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 13425532
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 8" (200) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 13425543
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 10" (250) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 13425544
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 12" (300) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 13425545
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 14" (350) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 14" (350) Numéro d`article ERIKS: 13425546
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 16" (400) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 16" (400) Numéro d`article ERIKS: 13425547
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 18" (450) VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 18" (450) Numéro d`article ERIKS: 13425548
 
Connectez-vous pour voir les prix
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Type du cheville: Double expansion type
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant