ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable Bride PN16/40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 16 ou 40 bar.
  • Milieux liquides et gazeux.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN15 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 12160298
 
Prix (Par Unité):
2 558,50 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN15 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 12160291
 
Prix (Par Unité):
1 723,40 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN20 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 12160299
 
Prix (Par Unité):
2 137,80 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN20 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 12160292
 
Prix (Par Unité):
2 173,50 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN25 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 12045386
 
Prix (Par Unité):
2 194,50 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN25 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 12160300

Article de catalogue 1: EC07290C0025MBAM

 
Prix (Par Unité):
2 194,50 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN32 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 12160301

Article de catalogue 1: EC07290C0032MBAM

 
Prix (Par Unité):
2 194,50 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN32 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 12160293
 
Prix (Par Unité):
2 213,40 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN40 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 12160294
 
Prix (Par Unité):
3 282,30 €
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier en T PN40 Bride DN40 BAC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: DVF Type: 7290 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Passage en T Levier en T PN40 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 12160302

Article de catalogue 1: EC07290C0040MBAM

 
Prix (Par Unité):
3 282,30 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant