Applications industrielles lourdes jusqu'à 16 ou 40 bar.
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Raccordement à brides selon EN 1092-1.
Sphère flottante, DN200 (PN40) et DN250 (PN16 et PN40), avec sphère d'appui.
Niveau de pression PN16 ou PN40.
Avec platine supérieure conformément à la norme ISO 5211.
Température du milieu : -50/+230 °C.
DN15 à DN150 avec poignée.
DN200 et DN250 avec engrenage à vis sans fin.
Construction
Construction du corps en 2 parties.
Conception selon normes EN 12516 et EN 1983.
Passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère et le corps.
Selon NACE MR0175 / ISO15156, NACE MR0103 / ISO17945.
Longueur conforme à la norme EN 558, série 27.
Approbation
Sécurité feu conforme aux normes ISO 10497, API 6FA et API 607.
Émissions fugitives certifiées selon TA-Luft.
Émissions fugitives certifiées selon ISO 15848-1 (VDI 2440), classe B, et en option conformes à la norme ISO 15848-1, classe A, avec joint à double broche.
Niveau d'intégrité de sécurité CEI 61508 SIL3.
Déclaration de conformité conforme aux normes CE 1935/2004 et FDA USP, classe VI.
Options
Version avec réducteur, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Siège de décompression ou perçage de décompression dans la sphère.
Volume mort - siège libre.
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 3222, pour l'isolation.