ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier Sécurité de feu Bride Class 300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 50 bar.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11814351
 
Prix (Par Unité):
231,35 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11814352

Article de catalogue 1: EC07357C03/4DAFD

 
Prix (Par Unité):
275,45 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814353

Article de catalogue 1: EC07357C0001DAFD

 
Prix (Par Unité):
317,80 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11814354
 
Prix (Par Unité):
444,85 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 2" (50) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12725819
 
Prix (Par Unité):
553,70 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12725820
 
Prix (Par Unité):
995,40 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 12606677
 
Prix (Par Unité):
1 393,70 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7357 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 13426512
 
Prix (Par Unité):
2 860,20 €
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)