ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable Sécurité de feu Bride Class 300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 50 bar.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11814412

Article de catalogue 1: EC07397C01/2DBFD

 
Prix (Par Unité):
312,20 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11814413
 
Prix (Par Unité):
376,25 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814414

Article de catalogue 1: EC07397C0001DBFD

 
Prix (Par Unité):
421,40 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13389246
 
Prix (Par Unité):
597,10 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 2" (50) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13389247
 
Prix (Par Unité):
901,60 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 11814408
 
Prix (Par Unité):
2 078,30 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 13389248
 
Prix (Par Unité):
2 983,40 €
Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: FB Type: 7397 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage intégral Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 13389249
 
Prix (Par Unité):
5 831,00 €
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)