ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier Sécurité de feu Bride Class 300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 50 bar.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12725817
 
Prix (Par Unité):
213,85 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12725818
 
Prix (Par Unité):
239,40 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814304
 
Prix (Par Unité):
261,80 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11814309

Article de catalogue 1: EC07331C11/2YAFD

 
Prix (Par Unité):
400,05 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 2" (50) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11814305

Article de catalogue 1: EC07331C0002YAFD

 
Prix (Par Unité):
464,80 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 11814306

Article de catalogue 1: EC07331C0003YAFD

 
Prix (Par Unité):
784,00 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 11814307
 
Prix (Par Unité):
1 050,70 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 11814308
 
Prix (Par Unité):
2 110,50 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 8" (200) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7331 Acier/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 300 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 12160204
 
Prix (Par Unité):
4 084,50 €
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)