ProductPage

BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable Sécurité de feu Bride Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 20 bar.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1/2" (15) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11814360

Article de catalogue 1: EC07361C01/2YBFB

 
Prix (Par Unité):
219,80 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 3/4" (20) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11814361

Article de catalogue 1: EC07361C03/4YBFB

 
Prix (Par Unité):
296,10 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1" (25) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814355

Article de catalogue 1: EC07361C0001YBFB

 
Prix (Par Unité):
332,85 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1.1/2" (40) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11814362

Article de catalogue 1: EC07361C11/2YBFB

 
Prix (Par Unité):
577,50 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 2" (50) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 150 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11814356

Article de catalogue 1: EC07361C0002YBFB

 
Prix (Par Unité):
674,45 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 3" (80) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 11814357

Article de catalogue 1: EC07361C0003YBFB

 
Prix (Par Unité):
1 350,30 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 4" (100) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 11814358

Article de catalogue 1: EC07361C0004YBFB

 
Prix (Par Unité):
2 147,60 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 6" (150) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 11814359

Article de catalogue 1: EC07361C0006YBFB

 
Prix (Par Unité):
3 503,50 €
Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 8" (200) BAC Robinet à boisseau sphérique Série: PQRI Type: 7361 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Passage reduit Sécurité de feu Levier en T Class 150 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 12160205

Article de catalogue 1: EC07361C0008YBFB

 
Prix (Par Unité):
6 741,00 €
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)/PTFE
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)