ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier Sécurité de feu Bride PN16/40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles jusqu'à 16 ou 40 bar.
  • Milieux liquides et gazeux.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN15 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 13658044
 
Prix (Par Unité):
150,50 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN20 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 13658045
 
Prix (Par Unité):
180,25 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN25 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 14029632
 
Prix (Par Unité):
229,25 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN32 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 13641982
 
Prix (Par Unité):
285,95 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN40 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 13658046
 
Prix (Par Unité):
379,40 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN50 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13658047
 
Prix (Par Unité):
367,15 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN65 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13641971
 
Prix (Par Unité):
810,60 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN80 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 14029644
 
Prix (Par Unité):
877,80 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN100 ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 14029647
 
Prix (Par Unité):
882,00 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)