ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7383 Acier inoxydable Bride PN16/40
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Certificate | Fugitive Emissions (TA-luft) (PDF) |
Product Certificate | EC1935 (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Applications industrielles jusqu'à 16 ou 40 bar.
- Milieux liquides et gazeux.
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7383 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Bride DN25
Numéro d`article ERIKS: 11814373
Article de catalogue 1: EC073830025RP4D |
Prix (Par Unité):
220,50 €
|
||
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7383 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Bride DN32
Numéro d`article ERIKS: 11814374
Article de catalogue 1: EC073830032RP4D |
Prix (Par Unité):
305,20 €
|
||
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7383 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Bride DN80
Numéro d`article ERIKS: 11814378
Article de catalogue 1: EC073830080RP6D |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7383 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T PN16 Bride DN125
Numéro d`article ERIKS: 11814380
Article de catalogue 1: EC073830125RP6D |
Prix (Par Unité):
1 927,10 €
|