ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 400 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Quick-Weld Ball Valve Brochure  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles jusqu'à 27 bar.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments), Pharmaceutique

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride folle à embout à souder
Classe de pression: 400 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 13.5mmx1.6mm 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 13.5mmx1.6mm 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 12725840
 
Prix (Par Unité):
173,25 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage reduit Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage reduit Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12725839
 
Prix (Par Unité):
177,80 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 12725833
 
Prix (Par Unité):
378,70 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7641 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Levier 400 PSI WOG Bride folle à embout à souder EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12725832
 
Prix (Par Unité):
504,35 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride folle à embout à souder
Classe de pression: 400 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)