ProductPage

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Taraudé (BSPP) PN63/100

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF05 PN100 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 10054755
 
Prix (Par Unité):
773,00 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN100 Taraudé (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN100 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 10054757
 
Prix (Par Unité):
1 092,00 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN63 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3463 Acier/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 PN63 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 10054759
 
Prix (Par Unité):
1 131,00 €
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)