ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ES Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Taraudé (NPT) 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Présentation du produit

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7752ISO) et actionneur pneumatique Econ® à simple effet (type: 7901).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.

Application

  • Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: 1" (25)
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm): 85
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14288161
 
Prix (Par Unité):
266,00 €
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: 1" (25)
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm): 85
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)