ProductPage

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420 Acier Bague coupante, léger (L) PN420

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bague coupante, léger (L)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-35L-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 35mm DN32 M 45x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-35L-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 35mm DN32 M 45x2mm Numéro d`article ERIKS: 14612973
 
Prix (Par Unité):
115,62 €
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-35L-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 35mm DN32 M 45x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-35L-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 35mm DN32 M 45x2mm Numéro d`article ERIKS: 14612974
 
Prix (Par Unité):
110,11 €
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-42L-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 42mm DN40 M 52x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-42L-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 42mm DN40 M 52x2mm Numéro d`article ERIKS: 14612984
 
Prix (Par Unité):
142,14 €
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-42L-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 42mm DN40 M 52x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-42L-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, léger (L) 42mm DN40 M 52x2mm Numéro d`article ERIKS: 14612985
 
Prix (Par Unité):
135,21 €
Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bague coupante, léger (L)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)