ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton KIWA Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Certificate ACS  (PDF)
Product Certificate KIWA  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes d'eau potable jusqu'à 25 °C.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12725775
 
Ce produit n'est plus disponible 
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12725772
 
Prix (Par Unité):
18,06 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12725774
 
Prix (Par Unité):
25,06 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12725770
 
Prix (Par Unité):
35,91 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 12725771
 
Prix (Par Unité):
52,15 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12452285
 
Prix (Par Unité):
72,10 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1615 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPT) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12725773
 
Prix (Par Unité):
104,65 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)