ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable Taraudé (NPT) 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 11814507

Article de catalogue 1: EC0754401/4RPND

 
Prix (Par Unité):
58,73 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11814508

Article de catalogue 1: EC0754403/8RPND

 
Prix (Par Unité):
60,34 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11814509

Article de catalogue 1: EC0754401/2RPND

 
Prix (Par Unité):
58,73 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11814510

Article de catalogue 1: EC0754403/4RPND

 
Prix (Par Unité):
73,50 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11814511

Article de catalogue 1: EC075440001RPND

 
Prix (Par Unité):
96,95 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 11814512
 
Prix (Par Unité):
139,30 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11814513

Article de catalogue 1: EC0754411/2RPND

 
Prix (Par Unité):
170,80 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11814514

Article de catalogue 1: EC075440002RPND

 
Prix (Par Unité):
217,35 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 11814515
 
Prix (Par Unité):
477,75 €
Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3" (80) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7544 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 11814516

Article de catalogue 1: EC075440003RPND

 
Prix (Par Unité):
653,80 €
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant