Les vannes pour flexible, également appelées soupapes à manchette, conviennent tout particulièrement à l'utilisation avec des produits abrasifs, fibreux et solides, par exemple des émulsions, des poudres, des boues et des granulés. Ceci s'explique par les caractéristiques spécifiques de la manchette en caoutchouc. De plus, les vannes pour flexible sont idéales pour des applications et des systèmes dans lesquels une accumulation ou une augmentation du produit sont possibles.
Les utilisations possibles des vannes pour flexible sont multiples : dans l'industrie chimique, dans l'industrie du bâtiment et du ciment, dans la technologie de l'environnement et dans les stations d'épuration d'eau, dans les véhicules et les silos, dans l'industrie alimentaire, dans les systèmes de transport par voie aérienne et sous vide, ainsi que dans l'industrie de transformation des matières plastiques.
Les vannes pour flexible sont constituées en tout et pour tout de quatre composants : le corps, la manchette ou le flexible et deux pièces de raccordement. Aucune transmission séparée n'est requise pour la commande, une électrovanne à 2/3 voies suffit à assurer le contrôle. En raison du volume réduit du corps elliptique plat, une quantité d'air comprimé minimale suffit à sceller la manchette.
La qualité de la vanne pour flexible dépend en grande mesure de la qualité de la manchette simple. Une manchette est constituée de plusieurs couches et elle est produite en différentes étapes de production manuelles et mécaniques. Lors de l'ouverture et de la fermeture de la soupape, la manchette se déforme correctement parce que les différentes couches sont munies de renforts en fibre. En plus du choix des matériaux corrects, l'accord entre la pression du produit et la pression de commande influent également sur la durée de vie de la manchette.
L'un des avantages des vannes pour flexible est, entre autres, leur faible encombrement. En outre, ces soupapes assurent un passage plein du produit et, par conséquent, un débit non restreint et une résistance minimale à l'écoulement. Grâce à leur conception simple et légère, les vannes pour flexible sont très efficaces et faciles à utiliser. Les vannes pour flexible sont disponibles avec un corps en aluminium, en acier inoxydable ou en plastique et une grande variété de matériaux de manchette différents.